Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY 44A0121-24-0/9 KABEL,24AWG,TW/PR. SCHWARZ/WEISS,100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1972283
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     44A0121-24-0/9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: Spec44
  • Mantelfarbe: Schwarz, Weiß
  • Anzahl der Adernpaare: 1
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 0.13mm
  • Außendurchmesser: 2.03 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.24 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: Ohne Mantel
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Litze, Litzen, Schaltdraht, alarmkabel 100m, alarmkabel, tyco electronics amp datenkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehrpaarige, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, 44A0121-24-0/9, 1972283, 197-2283
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    11
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 152,08*
    € 255,99*
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 235,05*
    € 292,84*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 255,99*
    € 304,63
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 251,41*
    € 299,18
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 210,12*
    € 250,04
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 170,26*
    € 202,61
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 152,08*
    € 180,98
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 152,08* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bahco
    2233D-160
    ab € 17,70*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,22*
    Zubehör
    Panduit
    PLT2S-C
    ab € 0,0374*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 3,94*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 77,33*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    T20100
    ab € 20,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.