Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC000064 ANSCHLUSSBLOCK 3.5MM R/A 10A 2POLIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2008036
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC000064
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Steckbare
Steckverbinder
MULTICOMP PRO
Rastermaß: 3.5 mm
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 8 A
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Schraubanschluss
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Nennspannung: 300 V
  • Leiterstärke (AWG): -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MC000064, 2008036, 200-8036
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,598*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,99*
    € 2,3681
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,87*
    € 2,2253
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,121*
    € 1,33399
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,964*
    € 1,14716
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,954*
    € 1,13526
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,83*
    € 0,9877
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,738*
    € 0,87822
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,598*
    € 0,71162
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC000080
    ab € 0,231*
    Zubehör
    Multicomp
    MC000088
    ab € 0,223*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.