Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC000080 ANSCHLUSSBLOCK 3.5MM VERTIKAL 12A 2POLIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2008055
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC000080
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleisten
Reihenklemmen
steckbare
Steckverbinder
Rastermaß: 3.5 mm
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 12 A
  • Blockausrichtung: Durchsteckmontage, vertikal
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Nennspannung: 150 V
  • Ausführung: Stiftleiste
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stift, MULTICOMP PRO, MC000080, 2008055, 200-8055
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,231*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,745*
    € 0,88655
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,594*
    € 0,70686
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,584*
    € 0,69496
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,485*
    € 0,57715
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,385*
    € 0,45815
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,328*
    € 0,39032
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,291*
    € 0,34629
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,231*
    € 0,27489
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC000056
    ab € 0,468*
    Zubehör
    Multicomp
    MC000064
    ab € 0,588*
    Zubehör
    Multicomp
    MC000072
    ab € 0,373*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.