Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Laborkabel
>
Messkabel
>
Artikel
Messleitungskit, Multimeter, Messleitungen, Tastköpfe, Adapter, Krokodilklemmen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2012959
Hersteller:
Pomona
Herst.-Nr.:
5543B
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel krokodilklemme
messkabel
Produktpalette:
-
Lieferumfang des Kits:
4 Messleitungen, 2 Prüfspitzen, 2 Prüfspitzen-Adapter, 1 Krokodilklemme, 1 Gabelkabelschuh, Tasche
SVHC:
No SVHC (15-Jun-2015)
RoHS konform: Ja
... >
Messtechnik
>
Messleitungen & Tastköpfe
>
Messleitungs-/Tastkopf-Kits
Weitere Suchbegriffe:
messkabel pomona
,
Messleitungen
,
Messleitungs-
,
Messtechnik
,
Tastkopf-Kits
,
Tastköpfe
,
POMONA
,
5543B
,
2012959
,
201-2959
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 80,92*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,82*
€ 137,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,49*
€ 135,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,79*
€ 124,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,41*
€ 111,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,92*
€ 96,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Messleitungskupplung 1kV 10A 53.3mm Schwarz / Rot
Pomona
6252
ab € 5,45*
Zubehör
POMONA 4408 HALTER, LABORKABEL
Pomona
4408
ab € 14,54*
Zubehör
POMONA 5916B/POM ALLIGATOR CLIP, 4MM BANANA PLUG, BLK/RED
Pomona
5916B/POM
ab € 15,88*
Zubehör
Pomona Prüfadapter 3A 500V
Pomona
72937
ab € 19,29*
Zubehör
Pomona Schwarz, 5kV / 15A, Schraubanschluss
Pomona
4898-0
ab € 3,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen