Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 3-1827253-6 STECKER,0.5MM,FH,220KONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2059779
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-1827253-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
te connectivity stiftleiste
stiftleiste
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 0.5 mm
  • Produktpalette: FSI
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mezzanine-Steckverbinder: Stiftleiste
  • Anzahl der Kontakte: 220 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Array-Steckverbinder, Mezzanine, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 3-1827253-6, 2059779, 205-9779
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    150
    Frei Haus
    ab € 14,47*
    € 17,22*
    1
    € 4,00*
    ab € 14,19*
    € 20,52*
    Lager 139
    762
    1
    € 14,99*
    ab € 11,31*
    € 24,13*
    1 Tag
    30
    1
    Frei Haus
    ab € 18,14*
    € 25,59*
    1
    € 6,90*
    ab € 17,40*
    € 31,49*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,13*
    € 28,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,71*
    € 28,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,25*
    € 26,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,44*
    € 21,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,64*
    € 20,99
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,48*
    € 19,61
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,54*
    € 17,30
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,72*
    € 16,33
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,44*
    € 15,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,31*
    € 13,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    3-6318490-6
    ab € 14,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.