Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUMEX LCM-S01602DSR/D DOT MATRIX LCD DISPLAY 16X2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2062139
Hersteller:
     Lumex
Herst.-Nr.:
     LCM-S01602DSR/D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Zeichensatz: Englisch, Japanisch
  • Modulgröße: 122mm x 44mm
  • Anzeige: Schwarz auf Gelb/Grün
  • Produktpalette: -
  • Logikspannung: 5V
  • Schnittstellentyp: Parallel
  • Bauform der Anzeige: COB
  • Zeichengröße: 9.63 mm
  • Farbe Hintergrundbeleuchtung: Keine Hintergrundbeleuchtung
  • Anzeigemodus: Reflektiv
  • Zeichen x Zeile: 16 x 2
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • LCD-Anzeige: STN
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, 7-Segment-Anzeige, LED-Anzeige, graphische displays, Alphanumerische, Anzeigen, Displays, LCD-Anzeigen, Optoelektronik, LUMEX, LCM-S01602DSR/D, 2062139, 206-2139
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,86*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,35*
    € 30,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,89*
    € 29,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,65*
    € 24,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,54*
    € 22,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,12*
    € 21,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,95*
    € 18,98
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,77*
    € 16,39
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,50*
    € 16,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,86*
    € 12,92
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.