Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT GEE99F-C0 KANTENSCHUTZ,SCHWRZ,1.6-2.5MM,30.48M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2063448
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     GEE99F-C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutzprofil
kantenschutz kunststoff
kantenschutzprofil
Material d. Kabeltülle: PE (Polyethylen)
  • Kabeldurchmesser, max.: -
  • Farbe d. Kabeltülle: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Kabeltülle: Kantenschutz, gezahnte Ausführung
  • Montagelochdurchmesser: -
  • Panelstärke, max.: 2.5 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kabeldurchmesser, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabeltüllen, konfektionierte, PANDUIT, GEE99F-C0, 2063448, 206-3448
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    30
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 65,32*
    € 75,48*
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 54,68*
    € 83,47*
    Lager 139
    5
    1
    pro Rolle
    € 14,99*
    ab € 54,80*
    € 86,50*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 86,50*
    € 102,94
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 83,98*
    € 99,94
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 76,40*
    € 90,92
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 69,45*
    € 82,65
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 66,84*
    € 79,54
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 64,62*
    € 76,90
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 62,83*
    € 74,77
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 54,80*
    € 65,21
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 54,80* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.