Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterschütz, Baureihe DP4R, DC-Ausgang, 60 A, 48 VDC, 32 VDC, Umkehr, Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2063635
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     DP4R60E60
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Halbleiterschütz
MOSFET
Laststrom: 60 A
  • Schaltmodus: Umkehr
  • Produktpalette: -
  • Betriebsspannung, min.: 1 VDC
  • Schützmontage: Panel
  • Schützanschlüsse: Schraubklemmen
  • Betriebsspannung, max.: 48 VDC
  • Regelspannung, min.: 18 VDC
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Transistor, MOSFET-Relais, sensata / crydom halbleiterschütz, mosfet relais, Halbleiterschütze, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SENSATA/CRYDOM, DP4R60E60, 2063635, 206-3635
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 361,45*
    € 426,76*
    € 6,90*
    ab € 352,07*
    € 454,62*
    Frei Haus
    ab € 359,85*
    € 522,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 426,76*
    € 507,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 418,03*
    € 497,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 390,89*
    € 465,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 381,00*
    € 453,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 361,45*
    € 430,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.