Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GECKODRIVE G203V SCHRITTMOTOR CONTROLLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2064132
Hersteller:
     Geckodrive Motor Controls
Herst.-Nr.:
     G203V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor Controller
Schrittmotorsteuerung
schrittmotor controller
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 80 VDC
  • Ausgangsstrom, max.: 7 A
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Anzahl der Phasen: Zwei Phasen
  • Versorgungsspannung, min.: 15 VDC
  • Steuerung / Antrieb: Mikroschrittmotorantrieb
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Motorantriebe, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schrittmotorantriebe, GECKODRIVE, G203V, 2064132, 206-4132
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 341,79*
    € 406,29*
    Frei Haus
    ab € 361,93*
    € 439,68*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 406,29*
    € 483,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 402,37*
    € 478,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 374,77*
    € 445,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 363,08*
    € 432,07
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 341,79*
    € 406,73
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Geckodrive Motor Controls
    G901X
    ab € 44,45*
    Zubehör
    TRINAMIC / ANALOG DEVICES
    QSH4218-51-10-049
    ab € 78,17*
    Zubehör
    TRINAMIC / ANALOG DEVICES
    QSH5718-41-28-055
    ab € 81,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.