Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPS ALPINE EC1110120005 DREHGEBER SELF RETURN,11MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2065017
Hersteller:
     Alps Alpine
Herst.-Nr.:
     EC1110120005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental
Produktpalette: EC11
  • Versorgungsspannung, max.: 5 V
  • Encoder-Typ: Inkremental
  • Encoder-Technologie: Mechanisch
  • Encoder-Montage: Durchsteckmontage
  • Schaft: Typ D, abgeflachtes Endteil
  • Anzahl der Rastungen: 0 Rastungen
  • Drucktaster: Ohne Drucktaster
  • Encoderausgang: Quadratur
  • IP-Schutzart: -
  • Anschluss: Lötstift
  • Encoderauflösung: -
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Drehzahl, max.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Länge der Welle: 15 mm
  • Ausrichtung: Vertikal
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Drehgeber, Encoder, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, ALPS ALPINE, EC1110120005, 2065017, 206-5017
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,44*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,70*
    € 23,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,62*
    € 23,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,14*
    € 21,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,28*
    € 15,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,85*
    € 15,29
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,25*
    € 14,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,97*
    € 13,05
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,19*
    € 12,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,40*
    € 11,19
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 9,23*
    € 10,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,44*
    € 8,85
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    CR-R4-3
    ab € 0,529*
    Zubehör
    Multicomp
    CR-R4-7
    ab € 0,507*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.