Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON 109-00039 KABELBINDER,Q-TIE,160X3.6MM,PK100


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2070796
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     109-00039
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinderfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: Q
  • Kabelbinder: Standard
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 38 mm
  • Kabelbinderlänge: 160 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 30 lb
  • SVHC: To Be Advised
  • Kabelbinderbreite: 3.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, HELLERMANNTYTON, 109-00039, 2070796, 207-0796
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12000
    € 5,95*
    ab € 3,174*
    € 3,174*
    Lager 139
    24
    1
    € 14,99*
    ab € 5,79*
    € 10,28*
    23 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 5,90*
    ab € 9,28*
    € 13,41*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 10,28*
    € 12,23
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 9,57*
    € 11,39
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 8,49*
    € 10,10
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 8,27*
    € 9,84
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 7,92*
    € 9,42
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 7,53*
    € 8,96
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 7,37*
    € 8,77
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 7,22*
    € 8,59
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 7,07*
    € 8,41
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 5,79*
    € 6,89
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0579* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    151-10920
    ab € 0,1289*
    Zubehör
    HellermannTyton
    151-10930
    ab € 0,1279*
    Zubehör
    HellermannTyton
    151-10915
    ab € 0,4391*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-05005
    ab € 111,23*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-07100
    ab € 863,36*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-03400
    ab € 840,04*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-10001
    ab € 60,33*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-77001
    ab € 240,73*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-70130
    ab € 242,60*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-20006
    ab € 19,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.