Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Artikel
109-00039 Q30R-PA66-BK-C1
Menge:
Paket
Produktinformationen:
HellermannTyton
icecat
Lager 721
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
721-01436356
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
109-00039
EAN/GTIN:
4031026411934
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Offener Kabelbinderkopf zum schnellen und einfachen Einschlaufen. Integrierte Vo
... >
Elektroinstallationsanlage, -gerät
>
Kabelverlegung (nicht Erdkabelverlegung)
>
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe:
Befestigungssystem
,
Blindinstallation
,
Kabelband
,
Kabelbänder
,
Kabelbefestigung und Kabelbündelung
,
Kabelbinder für Blindmontage
,
Kabelbinder innenverzahnt
,
Kabelbinder mit Vorverriegelungsfunktion
,
Kabelbindersystem
,
Kabelbinder Vorverriegelung
,
offener Binderkopf
,
Pre-Locking
,
qbinder
,
Q-Binder
,
QKabelbinder
,
Q-kabelbinder
,
q-kabelbinder
,
qserie
,
Q Serie
,
Q-Serie
,
Qseries
,
q-series
,
Q-series
,
q-strap
,
q-straps
,
qtie
,
Q-tie
,
QTies
,
Q-Ties
,
temporäre Kabelbündelung
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
12000
€ 5,95*
ab € 3,174*
€ 3,174*
Lager 139
2 Tage
24
1
€ 14,99*
ab € 5,79*
€ 10,28*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,28*
€ 13,41*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,41*
€ 15,9579
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,48*
€ 14,8512
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,15*
€ 14,4585
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,70*
€ 13,923
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,17*
€ 13,2923
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 9,28*
€ 11,0432
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0928* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 721
Versand:
Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 721
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungssockel 21x9.5 mm, natur
HellermannTyton
151-10920
ab € 0,1289*
Zubehör
Befestigungssockel 21x9.5 mm, schwarz
HellermannTyton
151-10930
ab € 0,1279*
Zubehör
Klebesockel 30x30 mm, schwarz
HellermannTyton
151-10915
ab € 0,4391*
Zubehör
Manuelles Schneidwerkzeug für Kabelbinder aus Kunststoff
HellermannTyton
110-05005
ab € 111,47*
Zubehör
Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder mit maximaler Breite 4,8 mm
HellermannTyton
110-07100
ab € 863,36*
Zubehör
Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder mit maximaler Breite 4,8 mm
HellermannTyton
110-03400
ab € 840,04*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug bis Kabelbinderbreite 9,5 mm
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,33*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug EVO7i für eine Kabelbinderbreite bis 4,8 mm
HellermannTyton
110-77001
ab € 240,73*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug EVO7SP bis Kabelbinderbreite 4,8 mm
HellermannTyton
110-70130
ab € 242,60*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug MK20 bis Kabelbinderbreite 4,8 mm
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen