Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON 109-00076 KABELBINDER,Q-TIE,210X4.7MM,PK100


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2070852
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     109-00076
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbündeldurchmesser, max.: 50 mm
  • Kabelbinderlänge: 210 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 50 lb
  • SVHC: To Be Advised
  • Kabelbinderbreite: 4.7 mm
  • Kabelbinderfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: Q
  • Kabelbinder: Standard
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, HELLERMANNTYTON, 109-00076, 2070852, 207-0852
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1200
    pro Packung
    € 5,95*
    ab € 6,022*
    € 7,572*
    1
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 6,85*
    € 12,61*
    23 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 10,77*
    € 15,24*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 10,10*
    € 17,59*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 17,59*
    € 20,93
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 17,44*
    € 20,75
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 16,31*
    € 19,41
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 14,29*
    € 17,01
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 13,72*
    € 16,33
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 12,99*
    € 15,46
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 12,73*
    € 15,15
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 12,48*
    € 14,85
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 12,22*
    € 14,54
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 10,10*
    € 12,02
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,101* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    151-10920
    ab € 0,1289*
    Zubehör
    HellermannTyton
    151-10930
    ab € 0,1279*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-05005
    ab € 111,23*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-07100
    ab € 863,36*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-03400
    ab € 840,04*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-10001
    ab € 60,33*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-77001
    ab € 240,73*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-70130
    ab € 242,60*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-20006
    ab € 19,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.