Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 210mm; W: 4,7mm; Polyamid; 220N; schwarz; Ømax: 50mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder; L: 210mm; W: 4,7mm; Polyamid; 220N; schwarz; Ømax: 50mm
Kabelbinder; L: 210mm; W: 4,7mm; Polyamid; 220N; schwarz; Ømax: 50mm
Artikel-Nr.:
     2805-Q50R-W-BK-C1
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     109-00076
EAN/GTIN:
     4031026410241
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -40...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 210mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Breite der Kabelbinder: 4,7mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 50mm
Festigkeit der Kabelbinder: 220N
Herstellerserie: Q
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1200
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,177*
€ 7,727*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 6,84*
€ 11,68*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 10,76*
€ 15,16*
44 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 10,67*
€ 18,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,68*
€ 13,8992
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,53*
€ 13,7207
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,69*
€ 11,5311
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,74*
€ 10,4006
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,58*
€ 10,2102
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,84*
€ 8,1396
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0684* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-10920
ab € 0,1255*
Zubehör
HellermannTyton
151-10930
ab € 0,1265*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,70*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 888,90*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 864,15*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,27*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 229,26*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 247,94*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.