Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON 109-00082 KABELBINDER,Q-TIE,300X7.7MM,PK100


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2070855
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     109-00082
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinderfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: Q
  • Kabelbinder: Standard
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 UV-beständig (Polyamid 6.6 UV-beständig)
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 70 mm
  • Kabelbinderlänge: 300 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 120 lb
  • SVHC: To Be Advised
  • Kabelbinderbreite: 7.7 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, HELLERMANNTYTON, 109-00082, 2070855, 207-0855
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 30,30*
    € 46,03*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 52,79*
    € 69,24*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 46,03*
    € 54,78
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 45,11*
    € 53,68
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 42,18*
    € 50,19
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 39,56*
    € 47,08
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 39,28*
    € 46,74
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 38,32*
    € 45,60
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 37,40*
    € 44,51
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 36,58*
    € 43,53
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 30,30*
    € 36,06
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,303* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-05005
    ab € 111,23*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-09100
    ab € 2.989,42*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-09110
    ab € 2.729,53*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-10001
    ab € 60,33*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-80017
    ab € 304,57*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-80003
    ab € 282,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.