Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCMR08X22R0FTL KERAMIKWIDERSTAND, 22R, 1%, 0.125W, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2073701
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCMR08X22R0FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 22 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, MCMR08X22R0FTL, 2073701, 207-3701
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00319*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,02724*
    € 0,03242
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,02408*
    € 0,02866
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01529*
    € 0,0182
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01045*
    € 0,01244
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00788*
    € 0,00938
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0069*
    € 0,00821
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0065*
    € 0,00774
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0047*
    € 0,00559
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00415*
    € 0,00494
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,00319*
    € 0,0038
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW080522R0FKEA
    ab € 0,00676*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ6ENF22R0V
    ab € 0,0111*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WCR0805-22RFI
    ab € 0,00999*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0805FR-0722RL
    ab € 0,00214*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0805FR-0722RL
    ab € 0,00685*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.