Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CRCW080522R0FKEA Dickschicht- 22? SMD 0805 0.125 W 1% 1 St Widerstand 22 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118329667
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW080522R0FKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
SMD Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Interner Widerstand
22 Ohm
Leistung
0.125 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
150 V
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.25 mm
Tiefe
2 mm
Höhe
0.5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00662*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0411*
€ 0,04891
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01442*
€ 0,01716
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,01213*
€ 0,01443
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01107*
€ 0,01317
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00962*
€ 0,01145
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00938*
€ 0,01116
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00877*
€ 0,01044
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00662*
€ 0,00788
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCMR08X22R0FTL
ab € 0,00306*
Ähnlich
Multicomp
MCWR08X22R0FTL
ab € 0,00164*
Ähnlich
Multicomp
MP003600
ab € 0,00407*
Ähnlich
Panasonic
ERJU06F22R0V
ab € 0,0128*
Ähnlich
Panasonic
ERJ6ENF22R0V
ab € 0,00886*
Ähnlich
Panasonic
ERJ6ENF22R0V
ab € 0,00869*
Ähnlich
Yageo
RC0805FR-0722RL
ab € 0,00659*
Ähnlich
Yageo
RC0805FR-0722RL
ab € 0,00182*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.