Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Dickschichtwiderstand
>
Artikel
MULTICOMP PRO MCSR08W4R70FTL DICKSCHICHTWIDERSTAND 4R7 1% 0.125W 0805
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2074328
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
MCSR08W4R70FTL
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
dickfilmwiderstand
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
1.25 mm
Produktlänge:
2.01 mm
Widerstandstoleranz:
± 1%
Widerstand:
4.7 ohm
Produktpalette:
-
Widerstandstechnologie:
Dickschichtwiderstand
Temperaturkoeffizient:
-200ppm/°C bis +400ppm/°C
Nennleistung:
125 mW
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
0805 [Metrisch 2012]
Betriebstemperatur, max.:
155 °C
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Nennspannung:
150 V
Widerstandstyp:
Schwefelbeständig
Qualifikation:
AEC-Q200
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Chip-Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
Bauelemente
,
Festwiderstände
,
Passive
,
SMD-Chip-Widerstände
,
MULTICOMP PRO
,
MCSR08W4R70FTL
,
2074328
,
207-4328
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,00581*
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,06129*
€ 0,07294
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,04454*
€ 0,053
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02316*
€ 0,02756
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01745*
€ 0,02077
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01566*
€ 0,01864
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01246*
€ 0,01483
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0118*
€ 0,01404
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00878*
€ 0,01045
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00747*
€ 0,00889
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00581*
€ 0,00691
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TT ELECTRONICS / WELWYN ASC0805-4R7FT5 DICKSCHICHTWIDERSTAND 4R7 1% 0.125W 0805
TT-Welwyn
ASC0805-4R7FT5
ab € 0,0128*
Ähnlich
Vishay CRCW, , AEC-Q200 Dickschicht SMD-Widerstand 4.7Ω ±1% / 0.125W ±100ppm/°C, 0805 (2012M) Gehäuse
Vishay
CRCW08054R70FKEA
ab € 0,0151*
Ähnlich
Yageo Dickschicht SMD Festwiderstand 4.7Ω ± 1.0% / 125mW, 0805 (2012M) Gehäuse
Yageo
RC0805FR-074R7L
ab € 0,00375*
Ähnlich
YAGEO RC0805FR-074R7L DICKSCHICHTWIDERSTAND 4R7 1% 0.125W 0805
Yageo
RC0805FR-074R7L
ab € 0,0126*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen