Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo Dickschicht SMD Festwiderstand 4.7Ω ± 1.0% / 125mW, 0805 (2012M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2427025
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0805FR-074R7L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Widerstand = 4.7Ω
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Toleranz = ± 1.0%
Leistung = 125mW

Serie RC0805, Format 0805, Rollen, 0 Ω bis 910 Ω. Geeignet für Bestückungsmaschinen Verkauf in Rollen von je 5000
Weitere Informationen:
Widerstand:
4.7Ω
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Toleranz:
± 1.0%
Leistung:
125mW
Weitere Suchbegriffe: 2427025, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Yageo, RC0805FR074R7L, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
5000
€ 14,99*
ab € 0,00607*
€ 0,01034*
Lager 108
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0148*
1
€ 5,95*
ab € 0,0137*
€ 0,0219*
100
€ 6,90*
ab € 0,00375*
€ 0,04825*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,0176
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 74,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCSR08W4R70FTL
ab € 0,00577*
Ähnlich
Multicomp
MCWR08W4R70FTL
ab € 0,00265*
Ähnlich
Multicomp
MCWR08W4R70FTL
ab € 0,00447*
Ähnlich
TT-Welwyn
ASC0805-4R7FT5
ab € 0,0129*
Ähnlich
Vishay
CRCW08054R70FKEA
ab € 0,015*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.