Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Steckverbinder & Kabel
>
Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel
>
Kabelmanagement
>
Kabelmarkierungen
>
Kabelmarkierung zum Aufstecken / Kabelmarkierung zur Befestigung mit Kabelbindern
>
Artikel
PRO POWER 2075105 LABEL,WEISS,5X20MM,75/BLATT,PK10
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2075105
Hersteller:
Pro Power
Herst.-Nr.:
2075105
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufstecken
Befestigung
Einzeladern
Kabel
Kabeldurchmesser, max.:
-
Produktpalette:
-
Markierungstyp:
Laserdruck
Markierungsmaterial:
PET (Polyester)
Markierungsfarbe:
Weiß
Farbe der Beschriftung:
-
SVHC:
No SVHC (15-Jun-2015)
Beschriftung:
Leer
Kabeldurchmesser, min.:
-
Maße Kabelmarkierung:
5mm x 20mm
RoHS konform: Ja
... >
Kabelmanagement
>
Kabelmarkierungen
>
Kabelmarkierung zum Aufstecken / Kabelmarkierung zur Befestigung mit Kabelbindern
Weitere Suchbegriffe:
Kabelbindern
,
Kabelmanagement
,
Kabelmarkierung
,
Kabelmarkierungen
,
konfektionierte
,
zum
,
PRO POWER
,
2075105
,
207-5105
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,81*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,981* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 90,76*
€ 108,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 89,05*
€ 105,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 80,94*
€ 96,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 70,50*
€ 83,90
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 59,81*
€ 71,17
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO POWER 2075109 SCHLAUCH,1.2-2.5MM,20MM,PK500
Pro Power
2075109
ab € 18,75*
Zubehör
PRO POWER 2075112 SCHLAUCH,2.5-4.0MM,20MM,PK500
Pro Power
2075112
ab € 40,93*
Zubehör
PRO POWER 2075115 SCHLAUCH,3.0-5.0MM,20MM,PK500
Pro Power
2075115
ab € 51,27*
Zubehör
PRO POWER 2075119 SCHLAUCH,4.0-7.0MM,20MM,PK500
Pro Power
2075119
ab € 18,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen