Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN ASC0402-470RFT10 DICKSCH.WIDERSTAND 470R 1% 0.063W 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2078859
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     ASC0402-470RFT10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: ASC Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 62.5 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 470 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, TT ELECTRONICS / WELWYN, ASC0402-470RFT10, 2078859, 207-8859
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0115*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1141*
    € 0,13578
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,044*
    € 0,05236
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0202*
    € 0,02404
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,02*
    € 0,0238
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0173*
    € 0,02059
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0153*
    € 0,01821
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0149*
    € 0,01773
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0115*
    € 0,01369
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0402470RFKED
    ab € 0,00366*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR04X4700FTL
    ab € 0,00082*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR04X4700FTL
    ab € 0,00072*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR04X4700FTL
    ab € 0,00163*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    CRG0402F470R
    ab € 0,00286*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    CRG0402F470R
    ab € 0,00245*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0402470RFKED
    ab € 0,00904*
    Ähnlich
    Walsin
    WR04X4700FTL
    ab € 0,00173*
    Ähnlich
    Walsin
    WR04X4700FTL
    ab € 0,00067*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0402FR-07470RL
    ab € 0,00285*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0402FR-07470RL
    ab € 0,00079*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.