Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CRCW0402470RFKED Widerstand 470 Ohm Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118324190
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW0402470RFKED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
SMD Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Keramik
Interner Widerstand
470 Ohm
Leistung
0.063 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
50 V
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.5 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
0.3 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00366*
  
Preis gilt ab 250.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,02924*
€ 0,0348
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00785*
€ 0,00934
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00744*
€ 0,00885
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00508*
€ 0,00605
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00461*
€ 0,00549
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00453*
€ 0,00539
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00366*
€ 0,00436
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCWR04X4700FTL
ab € 0,00163*
Ähnlich
Panasonic
ERJ2RKF4700X
ab € 0,00337*
Ähnlich
Panasonic
ERJ2RKF4700X
ab € 0,00265*
Ähnlich
TT-Welwyn
ASC0402-470RFT10
ab € 0,0115*
Ähnlich
Vishay
CRCW0402470RFKTD
ab € 0,017*
Ähnlich
Yageo
RC0402FR-07470RL
ab € 0,00079*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.