Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN ASC1206-1K0FT5 DICKSCHICHTWIDERSTAND 1K 1% 0.25W 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2079001
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     ASC1206-1K0FT5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: ASC Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 1 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, TT ELECTRONICS / WELWYN, ASC1206-1K0FT5, 2079001, 207-9001
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0111*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1542*
    € 0,1835
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0623*
    € 0,07414
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0555*
    € 0,06605
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0265*
    € 0,03154
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,024*
    € 0,02856
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0165*
    € 0,01964
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0159*
    € 0,01892
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0146*
    € 0,01737
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0143*
    € 0,01702
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0111*
    € 0,01321
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW12061K00FKEA
    ab € 0,00687*
    Ähnlich
    Bourns
    CR1206-FX-1001ELF
    ab € 0,0058*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCHVR06FTEV1001
    ab € 0,0168*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCHVR06FTEV1001
    ab € 0,0173*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR12X1001FTL
    ab € 0,00266*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR12X1001FTL
    ab € 0,00507*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8ENF1001V
    ab € 0,0143*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8ENF1001V
    ab € 0,0132*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW12061K00FKTA
    ab € 0,015*
    Ähnlich
    Yageo
    RC1206FR-071KL
    ab € 0,00938*
    Ähnlich
    Yageo
    RC1206FR-071KL
    ab € 0,00357*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.