Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN ASC1206-2K2FT5 DICKSCHICHTWIDERSTAND 2K2 1% 0.25W 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2079003
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     ASC1206-2K2FT5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: ASC Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 2.2 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, TT ELECTRONICS / WELWYN, ASC1206-2K2FT5, 2079003, 207-9003
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0174*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1592*
    € 0,18945
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0651*
    € 0,07747
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0581*
    € 0,06914
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,028*
    € 0,03332
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,025*
    € 0,02975
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0226*
    € 0,02689
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,022*
    € 0,02618
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,0174*
    € 0,02071
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW12062K20FKEA
    ab € 0,0116*
    Ähnlich
    Bourns
    CR1206-FX-2201ELF
    ab € 0,00782*
    Ähnlich
    Bourns
    CR1206-FX-2201ELF
    ab € 0,00559*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8ENF2201V
    ab € 0,0224*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR12X2201FTL
    ab € 0,00891*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR12X2201FTL
    ab € 0,00415*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR12X2201FTL
    ab € 0,00224*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8ENF2201V
    ab € 0,0138*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW12062K20FKEA.
    ab € 0,0118*
    Ähnlich
    Walsin
    WR12X2201FTL
    ab € 0,00594*
    Ähnlich
    Walsin
    WR12X2201FTL
    ab € 0,00205*
    Ähnlich
    Yageo
    RC1206FR-072K2L
    ab € 0,01022*
    Ähnlich
    Yageo
    RC1206FR-072K2L
    ab € 0,00375*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.