Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGBRIGHT DC-10SURKWA BARGRAPH ARRAY, 10-SEGMENT, ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2079882
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     DC-10SURKWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balkenanzeige
Bar-Graph
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
Lichtstärke: 100 mcd
  • Anzeigengröße: 25.4mm x 10.16mm
  • Produktpalette: -
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 1.95 V
  • Anzahl der LEDs: 10 LED(s)
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • LED-Farbe: Rot
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LED-Anzeige, led anzeige, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Balkenanzeigen, LED-Produkte, Optoelektronik, KINGBRIGHT, DC-10SURKWA, 2079882, 207-9882
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    Frei Haus
    ab € 1,46*
    € 1,87*
    1 Tag
    nicht lagernd
    20
    € 7,00*
    ab € 1,285*
    € 2,092*
    20
    € 8,95*
    ab € 2,63*
    € 3,70*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 2,25*
    € 5,17*
    6 Tage
    6
    2
    € 6,99*
    ab € 5,61*
    € 8,24*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,17*
    € 6,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,00*
    € 5,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,20*
    € 5,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,02*
    € 4,78
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,20*
    € 3,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,93*
    € 3,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,76*
    € 3,28
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,25*
    € 2,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.