Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LABFACILITY RTF-1000-S2B-1.0-C8 SENSOR,PT1000,30X15X4MM 1M 2ADR CLASS.B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2081306
Hersteller:
     Labfacility
Herst.-Nr.:
     RTF-1000-S2B-1.0-C8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PT100
PT1000
labfacility pt100
pt100
Produktpalette: -
  • Erfassungstemperatur, min.: -50 °C
  • Erfassungstemperatur, max.: +150 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Widerstand: 1 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (RTD), Sensoren, Temperaturfühler, Temperatursensoren, Wandler, Widerstandstemperaturmessung, LABFACILITY, RTF-1000-S2B-1.0-C8, 2081306, 208-1306
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 37,43*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 68,37*
    € 81,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 65,93*
    € 78,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 59,49*
    € 70,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 53,42*
    € 63,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 49,75*
    € 59,20
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 44,21*
    € 52,61
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 43,33*
    € 51,56
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 42,44*
    € 50,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 41,57*
    € 49,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,43*
    € 44,54
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Labfacility
    FMTC-CU-PCB
    ab € 4,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.