Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Induktivitäten
>
Speicherdrossel
>
Artikel
WURTH ELEKTRONIK 744031330 TPC INDUKTIVIT. 3816, 33UH,SAT=0.32A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2082549
Hersteller:
Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
744031330
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
Speicherdrossel
würth elektronik speicherdrossel
RMS-Strom Irms:
420 mA
Bauart der Induktivität:
Geschirmt
Induktivität:
33 µH
Produktpalette:
WE-TPC
Bauform/Gehäuse der Induktivität:
-
Sättigungsstrom (Isat):
320 mA
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
3.8 mm
DC-Widerstand, max.:
0.66 ohm
Produkthöhe:
1.65 mm
Produktlänge:
3.8 mm
Induktivitätstoleranz:
± 30%
RoHS konform: Ja
... >
Induktivitäten, Drosseln & Spulen
>
Leistungsinduktivitäten
>
Leistungsinduktivitäten, SMD
Weitere Suchbegriffe:
speicherdrossel
,
smd drossel 33µh
,
Bauelemente
,
Drosseln
,
Induktivitäten
,
Leistungsinduktivitäten
,
Passive
,
SMD
,
Spulen
,
WURTH ELEKTRONIK
,
744031330
,
2082549
,
208-2549
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,625*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,304*
€ 1,55176
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,264*
€ 1,50416
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,154*
€ 1,37326
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,077*
€ 1,28163
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,80*
€ 0,952
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,787*
€ 0,93653
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,765*
€ 0,91035
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,625*
€ 0,74375
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WURTH ELEKTRONIK 744011 APP HANDBUCH, LTSPICE IV, DEUTSCH
Würth Elektronik
744011
ab € 60,59*
Zubehör
Wurth Elektronik 885050, Oberflächenmontage Kondensator-Kit, 4320-teilig
Würth Elektronik
885050
ab € 132,34*
Zubehör
Wurth Elektronik 885060, Oberflächenmontage Kondensator-Kit, 3600-teilig
Würth Elektronik
885060
ab € 143,24*
Zubehör
Wurth Elektronik 885070, Oberflächenmontage Kondensator-Kit, 2160-teilig
Würth Elektronik
885070
ab € 154,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen