Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Induktivitäten
>
Leistungsinduktivität
>
Artikel
WURTH ELEKTRONIK 744774112 PD2-INDUKTIVITÄT, 12UH, I=2.0A, 5848
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2082624
Hersteller:
Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
744774112
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
RMS-Strom Irms:
2 A
Bauart der Induktivität:
Ungeschirmt
Induktivität:
12 µH
Produktpalette:
WE-PD2
Bauform/Gehäuse der Induktivität:
-
Sättigungsstrom (Isat):
1.94 A
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
5.2 mm
DC-Widerstand, max.:
0.11 ohm
Produkthöhe:
4.5 mm
Produktlänge:
5.8 mm
Induktivitätstoleranz:
± 20%
RoHS konform: Ja
... >
Induktivitäten, Drosseln & Spulen
>
Leistungsinduktivitäten
>
Leistungsinduktivitäten, SMD
Weitere Suchbegriffe:
Speicherdrossel
,
würth elektronik speicherdrossel
,
speicherdrossel
,
hf drossel 12µh
,
Bauelemente
,
Drosseln
,
Induktivitäten
,
Leistungsinduktivitäten
,
Passive
,
SMD
,
Spulen
,
WURTH ELEKTRONIK
,
744774112
,
2082624
,
208-2624
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,004*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,9869
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,224*
€ 1,45656
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,004*
€ 1,19476
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WURTH ELEKTRONIK 744011 APP HANDBUCH, LTSPICE IV, DEUTSCH
Würth Elektronik
744011
ab € 60,65*
Zubehör
Wurth Elektronik 885050, Oberflächenmontage Kondensator-Kit, 4320-teilig
Würth Elektronik
885050
ab € 132,73*
Zubehör
Wurth Elektronik 885060, Oberflächenmontage Kondensator-Kit, 3600-teilig
Würth Elektronik
885060
ab € 143,96*
Zubehör
Wurth Elektronik 885070, Oberflächenmontage Kondensator-Kit, 2160-teilig
Würth Elektronik
885070
ab € 157,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen