Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERGA 6210-0113 FUSSSCHALTER, USB, TASTEND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2084222
Hersteller:
     Herga
Herst.-Nr.:
     6210-0113
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußschalter
USB Fußpedal
USB Fußschalter
USB Fußtaster
Kontaktkonfiguration: -
  • Schalterfunktion: Aus-(Ein)
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 40 mm
  • Kontaktstrom, max.: 6 A
  • Außenbreite: 105 mm
  • Außentiefe: 140 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: fußschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, HERGA, 6210-0113, 2084222, 208-4222
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 112,58*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 148,79*
    € 177,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 146,98*
    € 174,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 117,03*
    € 139,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 114,39*
    € 136,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 112,58*
    € 133,97
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Marquardt
    2410.0401
    ab € 20,07*
    Ähnlich
    Herga
    6289-01
    ab € 208,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.