Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP7940M-I/P ECHTZEITUHR, I2C, 64BYTE-SRAM, 8PDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2098894
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP7940M-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Echt-Zeit-Uhr
Echtzeituhr
Real Time Clock
I2C Bus
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: -
  • Bauform - Takt-IC: DIP
  • Uhrzeitformat: HH:MM:SS
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Takt-IC: RTC
  • Datumsformat: TT:MM:JJJJ
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Schnittstelle: I2C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: S-RAM Support-IC, SRAM, i2c bus, Echtzeituhren, Frequenzmanagement, Halbleiter, ICs, Taktgeber, Timer, MICROCHIP, MCP7940M-I/P, 2098894, 209-8894
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    60
    € 8,95*
    ab € 0,67*
    € 0,94*
    Lager 139
    2138
    1
    € 14,99*
    ab € 0,681*
    € 1,124*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,11*
    € 1,85*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,124*
    € 1,33756
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,044*
    € 1,24236
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,03*
    € 1,2257
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,96*
    € 1,1424
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,895*
    € 1,06505
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,855*
    € 1,01745
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,841*
    € 1,00079
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,681*
    € 0,81039
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    2227MC-08-03-18-F1
    ab € 0,146*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.