Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER JCG1524S15 DC/DC WANDLER, 15W, SINGLE AUSGANG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2099435
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     JCG1524S15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Produktpalette: JCG15 Series
  • DC/DC-Wandler: DIP
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 24 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: Geregelt
  • Höhe: 10.16 mm
  • Eingangsverhältnis: 2:1
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Breite: 20.32 mm
  • Tiefe: 31.75 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 15 V
  • DC-Eingangsspannung, max.: 36 V
  • Isolationsspannung: 1.6 kV
  • DC-Eingangsspannung, min.: 18 V
  • Ausgangsleistung, max.: 15 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 1 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC, DC-Wandler, Durchsteckmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, XP POWER, JCG1524S15, 2099435, 209-9435
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 27,756*
    € 38,677*
    1
    € 6,90*
    ab € 28,73*
    € 49,74*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 28,19*
    € 53,54*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 53,54*
    € 63,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 52,38*
    € 62,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,34*
    € 52,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,08*
    € 42,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,52*
    € 41,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 33,83*
    € 40,26
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 33,15*
    € 39,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,19*
    € 33,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Traco
    TRI 15-4813
    ab € 43,73*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.