Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLID STATE 2N3866 TRANSISTOR, NPN, 30V, 0.4A, TO-39


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2101467
Hersteller:
     Solid State
Herst.-Nr.:
     2N3866
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Wandlerpolarität: NPN
  • Übergangsfrequenz: 800 MHz
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 30 V
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Bauform - Transistor: TO-39
  • Dauer-Kollektorstrom: 400 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 10 hFE
  • Verlustleistung: 5 W
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bipolare, Dioden, Gleichrichter, HF-Transistoren, Thyristoren, Transistoren, SOLID STATE, 2N3866, 2101467, 210-1467
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,80*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,72*
    € 6,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,54*
    € 6,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,88*
    € 5,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,59*
    € 5,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,34*
    € 5,16
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,02*
    € 4,78
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,84*
    € 4,57
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,52*
    € 4,19
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,80*
    € 3,33
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.