Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hall-Effekt-Sensor, Drehwinkel-Positionssensor 120°, RTY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2102283
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     RTY120LVEAX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
Produktpalette: RTY Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 5 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Sensorgehäuse: Mit Flansch
  • Ausgangskonfiguration: Ratiometrisch
  • Schaltgeschwindigkeit: -
  • Sensoranschlüsse: Steckverbinder
  • SVHC: Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride[3] (10-Jun-2022)
  • Ausgangsspannung, min.: 500 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hall-sensor honeywell, hall-sensor, Bewegungssensoren, Hall-Effekt-Positionssensoren, Positionssensoren, Sensoren, Wandler, HONEYWELL, RTY120LVEAX, 2102283, 210-2283
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 81,55*
    € 109,03*
    Lager 139
    27
    Frei Haus
    ab € 85,02*
    € 136,68*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 136,68*
    € 162,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 133,69*
    € 159,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 116,48*
    € 138,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 102,58*
    € 122,07
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 99,15*
    € 117,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 99,07*
    € 117,89
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 95,74*
    € 113,93
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 85,02*
    € 101,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.