Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Hall; Winkel-; Bereich: 120° (±60°); UStrom: 4,5÷5,5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Hall; Winkel-; Bereich: 120° (±60°); UStrom: 4,5÷5,5VDC
Sensor: Hall; Winkel-; Bereich: 120° (±60°); UStrom: 4,5÷5,5VDC
Artikel-Nr.:
     2805-RTY120LVEAX
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     RTY120LVEAX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
Hersteller: HONEYWELL
Betriebstemperatur: -40...125°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Messbereich: 120° (±60°)
Passendes Zubehör: AMP-0-0282087-1
Sensor-Art: Winkel-
Art der Stecker: EU
Sensoren-Typ: Hall
Herstellerserie: RTY
Spannungsausgang: 500mV...4,5V
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
HONEYWELL:
HONEYWELL
Weitere Suchbegriffe: hall-sensor honeywell, hall-sensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 80,90*
€ 104,51*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 85,52*
€ 135,58*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,51*
€ 124,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,82*
€ 122,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,48*
€ 118,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,90*
€ 96,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.