Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SVR730840R0400 STROMMESSRELAIS, DPDT, 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2102346
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR730840R0400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Bereich für Stromüberwachung, min.: 3 mA
  • Produktpalette: CM-SRS.2
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Versorgungsspannung, max.: 240 V
  • Stromverbrauch: 750 mW
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Bereich für Stromüberwachung, max.: 1 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktstrom: 4 A
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (12)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 114,86*
    € 128,43*
    33 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 116,14*
    € 128,84*
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 127,02*
    € 141,02*
    24 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 142,06*
    € 158,52*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 246,03*
    € 266,04*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 266,04*
    € 316,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 265,77*
    € 316,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 261,61*
    € 311,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 256,78*
    € 305,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 246,03*
    € 292,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.