Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURATOOL D01926 SORTIMENTSKASTEN 320X260X50MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2103206
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     D01926
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Produktpalette: Duratool - Organiser Cases
  • Außenbreite - Zoll: 12.6 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 10.24 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 50 mm
  • Außenhöhe - imperial: 1.97 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 320 mm
  • Farbe der Box: Grau
  • Material der Box: Kunststoff
  • SVHC: To Be Advised
  • Außentiefe - metrisch: 260 mm
  • Art der Box: Allgemeine Lagerung
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, duratool sortimentkasten, sortierkasten, Aufbewahrung, Lagerung, Sortimentskästen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, DURATOOL, D01926, 2103206, 210-3206
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,44*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,38*
    € 11,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,18*
    € 10,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,86*
    € 9,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,36*
    € 8,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,78*
    € 8,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    D01928
    ab € 10,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.