Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURATOOL D01928 SORTIMENTSKASTEN 480X380X80MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2103208
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     D01928
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Produktpalette: Duratool - Organiser Cases
  • Außenbreite - Zoll: 18.9 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 14.96 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 80 mm
  • Außenhöhe - imperial: 3.15 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 480 mm
  • Farbe der Box: Grau
  • Material der Box: Kunststoff
  • SVHC: To Be Advised
  • Außentiefe - metrisch: 380 mm
  • Art der Box: Allgemeine Lagerung
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, duratool sortimentkasten, sortierkasten, Aufbewahrung, Lagerung, Sortimentskästen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, DURATOOL, D01928, 2103208, 210-3208
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,13*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,77*
    € 21,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,12*
    € 20,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,45*
    € 16,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,04*
    € 15,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,32*
    € 14,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,13*
    € 12,05
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    D01926
    ab € 5,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.