Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURATOOL D01930 SORTIMENTSKASTEN 240X195X55MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2103210
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     D01930
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Produktpalette: Duratool - Organiser Cases
  • Außenbreite - Zoll: 9.45 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 7.68 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 55 mm
  • Außenhöhe - imperial: 2.17 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 240 mm
  • Material der Box: Kunststoff
  • Farbe der Box: Gelb
  • SVHC: To Be Advised
  • Außentiefe - metrisch: 195 mm
  • Art der Box: Allgemeine Lagerung
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, duratool sortimentkasten, sortierkasten, Aufbewahrung, Lagerung, Sortimentskästen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, DURATOOL, D01930, 2103210, 210-3210
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,81*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,71*
    € 10,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,15*
    € 8,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,79*
    € 8,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,20*
    € 7,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,75*
    € 6,84
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,81*
    € 5,72
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    D01929
    ab € 1,98*
    Zubehör
    Duratool
    D01931
    ab € 7,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.