Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURATOOL D01931 SORTIMENTSKASTEN 340X250X60MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2103211
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     D01931
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Produktpalette: Duratool - Organiser Cases
  • Außenbreite - Zoll: 13.39 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 9.84 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 60 mm
  • Außenhöhe - imperial: 2.36 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 340 mm
  • Material der Box: Kunststoff
  • Farbe der Box: Gelb
  • SVHC: To Be Advised
  • Außentiefe - metrisch: 250 mm
  • Art der Box: Allgemeine Lagerung
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, duratool sortimentkasten, sortierkasten, Aufbewahrung, Lagerung, Sortimentskästen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, DURATOOL, D01931, 2103211, 210-3211
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,35*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,39*
    € 14,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,79*
    € 14,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,28*
    € 12,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,57*
    € 11,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,95*
    € 10,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,35*
    € 8,75
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    D01929
    ab € 1,99*
    Zubehör
    Duratool
    D01930
    ab € 4,81*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.