Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CROUZET 81921701 DETEKTOR, POSITION, PNEUMATIK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2103574
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     81921701
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Drucktaster
Endlagenschalter
Endschalter
Pneumatische Anschlussmethode: Steckverbinder
  • Pneumatischer Anschluss: -
  • Produktpalette: Miniature 81
  • Pneumatische Montage: -
  • Ventil: Positionsgeber
  • Durchflussrate: 200 Nl/min
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Ventilfunktion: Stromlos geschlossen
  • Betriebsdruck, max.: 8 bar
  • Betriebsdruck, min.: 100 mbar
  • Betriebstemperatur, min.: -5 °C
  • SVHC: Lead (21-Jan-2025)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, Steuerventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil, Automatisierung, Bewegungssteuerung, Pneumatik, Pneumatikventile, Prozesssteuerung, Robotik, CROUZET, 81921701, 2103574, 210-3574
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 38,69*
    € 54,74*
    € 6,90*
    ab € 43,77*
    € 59,85*
    € 8,95*
    ab € 42,13*
    € 63,43*
    Lager 139
    9
    Frei Haus
    ab € 70,66*
    € 103,63*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 103,63*
    € 123,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 100,21*
    € 119,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 82,44*
    € 98,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 79,65*
    € 94,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 78,70*
    € 93,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 70,66*
    € 84,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Crouzet
    79452104
    € 51,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.