Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NICHICON UVR1V472MHD KONDENSATOR, 4700æF, 35V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2112867
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UVR1V472MHD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 18 mm
  • Produktpalette: UVR Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 2.7 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 4700 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 35.5 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Radial Kondensator, elektrolyt kondensator tht, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, NICHICON, UVR1V472MHD, 2112867, 211-2867
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    250
    € 6,90*
    ab € 1,02*
    € 1,28*
    Lager 139
    903
    1
    € 14,99*
    ab € 1,12*
    € 3,24*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,24*
    € 3,8556
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,08*
    € 2,4752
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,99*
    € 2,3681
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,12*
    € 1,3328
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCGPR35V478M18X36
    ab € 0,588*
    Ähnlich
    Panasonic
    ECA1VAM472X
    ab € 1,47*
    Ähnlich
    Panasonic
    ECA1VHG472
    ab € 1,49*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUHD1V472
    ab € 1,52*
    Ähnlich
    Panasonic
    ECA1VM472
    ab € 1,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.