Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ECA1VAM472X KONDENSATOR, 4700æF, 35V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8767327
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA1VAM472X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 18 mm
  • Produktpalette: AM Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.6 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Kapazität: 4700 µF
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Spannung (DC): 35 V
  • Produktbreite: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 35.5 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, alu elko panasonic, alu elko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, PANASONIC, ECA1VAM472X, 8767327, 876-7327
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,46*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,45*
    € 5,2955
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 3,54*
    € 4,2126
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,99*
    € 3,5581
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,67*
    € 3,1773
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,39*
    € 2,8441
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,02*
    € 2,4038
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,99*
    € 2,3681
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCGPR35V478M18X36
    ab € 0,578*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCRH35V478M18X36
    ab € 0,588*
    Ähnlich
    Nichicon
    UVR1V472MHD
    ab € 1,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.