Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32652A6224J000 KONDENSATOR, 0.22æF, 630V, 5%, PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2112870
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32652A6224J000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.22 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 630 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 9 mm
  • Produkthöhe: 17.5 mm
  • Produktlänge: 18 mm
  • Spannung (AC): 250 V
  • Produktpalette: B32652 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 15 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 110 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, mkp-kondensator epcos, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, EPCOS, B32652A6224J000, 2112870, 211-2870
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 0,26*
    € 0,26*
    Lager 139
    1683
    5
    € 14,99*
    ab € 0,275*
    € 0,766*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,277*
    € 1,127*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,766*
    € 0,91154
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,581*
    € 0,69139
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,551*
    € 0,65569
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,545*
    € 0,64855
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,401*
    € 0,47719
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,357*
    € 0,42483
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,353*
    € 0,42007
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,339*
    € 0,40341
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,335*
    € 0,39865
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,275*
    € 0,32725
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,83* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.