Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA PDTC144EU,115 TRANSISTOR NPN, 50V, M. WIDERST., SOT323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2114867
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PDTC144EU,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Basis-Eingangswiderstand R1: 47 kohm
  • Basis-Emitter-Widerstand R2: 47 kohm
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: Einfach NPN
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-323
  • Dauer-Kollektorstrom: 100 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 80 hFE
  • Verlustleistung: 200 mW
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kollektor-Emitter-Spannung, PNP, max.: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, NPN, max.: 50 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd transistor, Bipolare, digitale, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Vorgespannte, NEXPERIA, PDTC144EU,115, 2114867, 211-4867
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    € 8,95*
    ab € 0,0103*
    € 0,0167*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0271*
    € 0,1897*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0303*
    € 0,2089*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2089*
    € 0,24859
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1349*
    € 0,16053
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,081*
    € 0,09639
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0448*
    € 0,05331
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0429*
    € 0,05105
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0419*
    € 0,04986
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0303*
    € 0,03606
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,0445* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    onsemi
    MUN5213T1G
    ab € 0,0204*
    Ähnlich
    onsemi
    SMUN5213T1G
    ab € 0,0189*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.