Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON CY62148EV30LL-55SXI SRAM,4MBIT, PARALLEL, 55NS, 32SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2115425
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY62148EV30LL-55SXI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
4mbit sram
s-ram support-ic
Versorgungsspannung, nom.: 3 V
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • SRAM: Asynchroner SRAM
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Speicherdichte: 4 Mbit
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Speicherkonfiguration: 512K x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Taktfrequenz, max.: -
  • Versorgungsspannung, min.: 2.2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, INFINEON, CY62148EV30LL-55SXI, 2115425, 211-5425
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,04*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,77*
    € 10,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,47*
    € 10,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,75*
    € 8,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,40*
    € 7,62
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,13*
    € 7,29
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,65*
    € 6,72
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,39*
    € 6,41
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,37*
    € 6,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,04*
    € 6,00
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,04*
    € 4,81
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.