Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Dickschichtwiderstand
>
Artikel
MULTICOMP PRO MCRE000109 DICKSCHICHTWIDERSTAND 51R 1% 0.05W 0201
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2130005
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
MCRE000109
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette:
MP-CR-CA Series
Widerstandstechnologie:
Dickschichtwiderstand
Temperaturkoeffizient:
± 200ppm/°C
Nennleistung:
50 mW
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
0201 [Metrisch 0603]
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Nennspannung:
25 V
Widerstandstyp:
Universell
Qualifikation:
AEC-Q200
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
0.3 mm
Produktlänge:
0.6 mm
Widerstandstoleranz:
± 1%
Widerstand:
51 ohm
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Chip-Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
Bauelemente
,
Festwiderstände
,
Passive
,
SMD-Chip-Widerstände
,
MULTICOMP PRO
,
MCRE000109
,
2130005
,
213-0005
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00172*
Preis gilt ab 45.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15000 Stück
€ 0,00261*
€ 0,00311
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,00245*
€ 0,00292
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,00221*
€ 0,00263
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,00215*
€ 0,00256
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,00205*
€ 0,00244
pro Stück
ab 45000000 Stück
€ 0,00172*
€ 0,00205
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PANASONIC ERJ1GNF51R0C DICKSCHICHTWIDERSTAND 51R 1% 0.05W 0201
Panasonic
ERJ1GNF51R0C
ab € 0,0107*
Ähnlich
PANASONIC ERJ1GNF51R0C DICKSCHICHTWIDERSTAND 51R 1% 0.05W 0201
Panasonic
ERJ1GNF51R0C
ab € 0,00594*
Ähnlich
VISHAY CRCW020151R0FNED DICKSCHICHTWIDERSTAND 51R 1% 0.05W 0201
Vishay
CRCW020151R0FNED
ab € 0,0102*
Ähnlich
VISHAY CRCW020151R0FNED. DICKSCHICHTWIDERSTAND 51R 1% 0.05W 0201
Vishay
CRCW020151R0FNED.
ab € 0,0102*
Ähnlich
WALSIN WR02X51R0FAL DICKSCHICHTWIDERSTAND 51R 1% 0.05W 0201
Walsin
WR02X51R0FAL
ab € 0,00183*
Ähnlich
WALSIN WR02X51R0FAL DICKSCHICHTWIDERSTAND 51R 1% 0.05W 0201
Walsin
WR02X51R0FAL
ab € 0,00173*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen