Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALSIN WR02X51R0FAL DICKSCHICHTWIDERSTAND 51R 1% 0.05W 0201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2668177
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     WR02X51R0FAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: WR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 300ppm/°C
  • Nennleistung: 50 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0201 [Metrisch 0603]
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 25 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.3 mm
  • Produktlänge: 0.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 51 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, WALSIN, WR02X51R0FAL, 2668177, 266-8177
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00184*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,02591*
    € 0,03083
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01043*
    € 0,01241
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00329*
    € 0,00392
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00311*
    € 0,0037
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00295*
    € 0,00351
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00285*
    € 0,00339
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,0027*
    € 0,00321
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00265*
    € 0,00315
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00184*
    € 0,00219
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCRE000109
    ab € 0,00174*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCRE000109
    ab € 0,00163*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW020151R0FNED
    ab € 0,0102*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.