Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Passive Bauelemente
>
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Chip-Widerstände
>
Artikel
Chipwiderstand, Oberflächenmontage, Dickschicht, 4.7 kohm, ± 1%, 50 mW
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2130060
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
MCRE000156
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
SMD-Chip-Widerstände
Produktpalette:
MP-CR-CA Series
Widerstandstechnologie:
Dickschichtwiderstand
Temperaturkoeffizient:
± 200ppm/°C
Nennleistung:
50 mW
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
0201 [Metrisch 0603]
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Nennspannung:
25 V
Widerstandstyp:
Universell
Qualifikation:
AEC-Q200
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
0.3 mm
Produktlänge:
0.6 mm
Widerstandstoleranz:
± 1%
Widerstand:
4.7 kohm
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Chip-Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
MULTICOMP
,
MCRE000156
,
2130060
,
213-0060
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00162*
Preis gilt ab 45.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15000 Stück
€ 0,00245*
€ 0,00292
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,00241*
€ 0,00287
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,00224*
€ 0,00267
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,00203*
€ 0,00242
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,00199*
€ 0,00237
pro Stück
ab 45000000 Stück
€ 0,00162*
€ 0,00193
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCWR02X4701FAL DICKSCHICHTWIDERSTAND, 4K7, 1%, 0.05W
Multicomp
MCWR02X4701FAL
ab € 0,00163*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCWR02X4701FAL DICKSCHICHTWIDERSTAND, 4K7, 1%, 0.05W
Multicomp
MCWR02X4701FAL
ab € 0,00355*
Ähnlich
Panasonic ERJ1G, , AEC-Q200 Dickschicht SMD-Widerstand 4.7kΩ ±1% / 0.05W ±200ppm/°C, 0201 (0603M) Gehäuse
Panasonic
ERJ1GNF4701C
ab € 0,00837*
Ähnlich
PANASONIC ERJ1GNF4701C DICKSCHICHTWIDERSTAND 4K7 1% 0.05W 0201
Panasonic
ERJ1GNF4701C
ab € 0,00589*
Ähnlich
VISHAY CRCW02014K70FNED DICKSCHICHTWIDERSTAND 4K7 1% 0.05W 0201
Vishay
CRCW02014K70FNED
ab € 0,0102*
Ähnlich
VISHAY CRCW02014K70FNED. DICKSCHICHTWIDERSTAND 4K7 1% 0.05W 0201
Vishay
CRCW02014K70FNED.
ab € 0,0102*
Ähnlich
WALSIN WR02X4701FAL DICKSCHICHTWIDERSTAND 4K7 1% 25V 0201
Walsin
WR02X4701FAL
ab € 0,00274*
Ähnlich
WALSIN WR02X4701FTL DICKSCHICHTWIDERSTAND 4K7 1% 0.05W 0201
Walsin
WR02X4701FTL
ab € 0,00233*
Ähnlich
WALSIN WR02X4701FTL DICKSCHICHTWIDERSTAND 4K7 1% 0.05W 0201
Walsin
WR02X4701FTL
ab € 0,00326*
Ähnlich
Yageo Dickschicht SMD-Widerstand 4.7kΩ ±1% / 0.05W, 0201 (0603M) Gehäuse
Yageo
RC0201FR-074K7L
ab € 0,0014*
Ähnlich
YAGEO RC0201FR-074K7L DICKSCHICHTWIDERSTAND 4K7 1% 0.05W 0201
Yageo
RC0201FR-074K7L
ab € 0,00163*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen