Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo Dickschicht SMD-Widerstand 4.7kΩ ±1% / 0.05W, 0201 (0603M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1987617
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0201FR-074K7L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Widerstand = 4.7kΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0201 (0603M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.05W
Weitere Informationen:
Widerstand:
4.7kΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0201 (0603M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.05W
Weitere Suchbegriffe: 1987617, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Yageo, RC0201FR074K7L, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 0,00169*
€ 0,00315*
Lager 108
10000
Frei Haus
ab € 0,0111*
€ 0,0151*
1 Tag
943564
10
€ 14,99*
ab € 0,00465*
€ 0,025*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,0151*
€ 0,018
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0111*
€ 0,0132
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 151,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCRE000156
ab € 0,00317*
Ähnlich
Multicomp
MCRE000156
ab € 0,00153*
Ähnlich
Multicomp
MCWR02X4701FAL
ab € 0,00317*
Ähnlich
Vishay
CRCW02014K70FNED
ab € 0,0104*
Ähnlich
Vishay
CRCW02014K70FNED.
ab € 0,0102*
Ähnlich
Yageo
RC0201FR-074K7P
ab € 0,00929*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.