Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungs-Folienkondensator, Metallisiertes PP, Radiales Gehäuse, 2 Pins, 20 µF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2133975
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MKP1848S62050JY2B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Anschlussabstand: 52.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 140 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 20 µF
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 33 mm
  • Produktlänge: 57.5 mm
  • Spannung (AC): -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.0095 ohm
  • Produktpalette: MKP1848S Series
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • dv/dt: 7 V/µs
  • Typische Anwendungen: DC-Link
  • RMS-Strom Irms: 6 A
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 500 V
  • Produkthöhe: 15 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, RMS-DC-Wandler, Radial Kondensator, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, VISHAY, MKP1848S62050JY2B, 2133975, 213-3975
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,24*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,65*
    € 12,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,21*
    € 10,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,62*
    € 9,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,33*
    € 8,72
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,57*
    € 7,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,61*
    € 6,68
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 5,49*
    € 6,53
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,38*
    € 6,40
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 5,26*
    € 6,26
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,24*
    € 5,05
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.